Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=33

  • ERIKS:24207860
  • Fabricant:8054652078261
Image 1
Ajouter à la liste

29,93 €/ Unitéhors TVA

36,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
99 mm
Nombre des dents
33
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
105 mm
Dm
70 mm
Dp
99 mm