Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=31

  • ERIKS:13246377
  • Fabricant:8054652078247
Image 1
Ajouter à la liste

26,67 €/ Unitéhors TVA

32,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
99 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
93 mm
Nombre des dents
31
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
99 mm
Dm
60 mm
Dp
93 mm