Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=29

  • ERIKS:13246376
  • Fabricant:8054652078223
Image 1
Ajouter à la liste

22,52 €/ Unitéhors TVA

27,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
93 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
87 mm
Nombre des dents
29
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
93 mm
Dm
60 mm
Dp
87 mm