16,52 €/ Unitéhors TVA
19,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre de moyeu | 50 mm |
Cercle de perçage | 69 mm |
Nombre des dents | 23 |
Largeur de denture | 30 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 50 mm |
A | 50 mm |
B | 30 mm |
D1 | 16 mm |
De | 75 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 69 mm |