Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=21

  • ERIKS:24200506
  • Fabricant:8054652078148
Image 1
Ajouter à la liste

15,34 €/ Unitéhors TVA

18,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
69 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Cercle de perçage
63 mm
Nombre des dents
21
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
16 mm
De
69 mm
Dm
45 mm
Dp
63 mm