Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=20

  • ERIKS:24202666
  • Fabricant:8054652078131
Image 1
Ajouter à la liste

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
66 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Cercle de perçage
60 mm
Nombre des dents
20
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
66 mm
Dm
45 mm
Dp
60 mm