Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=17

  • ERIKS:13246371
  • Fabricant:8054652078100
Image 1
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
57 mm
Diamètre de moyeu
42 mm
Cercle de perçage
51 mm
Nombre des dents
17
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
57 mm
Dm
42 mm
Dp
51 mm