Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=16

  • ERIKS:24204337
  • Fabricant:8054652078094
Image 1
Ajouter à la liste

10,26 €/ Unitéhors TVA

12,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
54 mm
Diamètre de moyeu
38 mm
Cercle de perçage
48 mm
Nombre des dents
16
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
14 mm
De
54 mm
Dm
38 mm
Dp
48 mm