Eriks

Engrenage droit avec moyeau module3 Z=12

  • ERIKS:24204171
  • Fabricant:8054652078056
Image 1
Ajouter à la liste

6,26 €/ Unitéhors TVA

7,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
42 mm
Diamètre de moyeu
27 mm
Cercle de perçage
36 mm
Nombre des dents
12
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
12 mm
De
42 mm
Dm
27 mm
Dp
36 mm