Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=70

  • ERIKS:24202139
  • Fabricant:8054652077554
Image 1
Ajouter à la liste

38,86 €/ Unitéhors TVA

47,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
144 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
140 mm
Nombre des dents
70
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
144 mm
Dm
80 mm
Dp
140 mm