Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=68

  • ERIKS:13246339
  • Fabricant:8054652077530
Image 1
Ajouter à la liste

37,08 €/ Unitéhors TVA

44,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
140 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
136 mm
Nombre des dents
68
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
140 mm
Dm
80 mm
Dp
136 mm