Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=65

  • ERIKS:13211200
  • Fabricant:8054652077509
Image 1
Ajouter à la liste

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
134 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
130 mm
Nombre des dents
65
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
134 mm
Dm
80 mm
Dp
130 mm