Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=58

  • ERIKS:13246332
  • Fabricant:8054652077431
Image 1
Ajouter à la liste

27,07 €/ Unitéhors TVA

32,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
120 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
116 mm
Nombre des dents
58
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
120 mm
Dm
70 mm
Dp
116 mm