Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=56

  • ERIKS:13246331
  • Fabricant:8054652077417
Image 1
Ajouter à la liste

25,31 €/ Unitéhors TVA

30,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
116 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
112 mm
Nombre des dents
56
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
116 mm
Dm
70 mm
Dp
112 mm