Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=50

  • ERIKS:23206563
  • Fabricant:8054652077356
Image 1
Ajouter à la liste

22,35 €/ Unitéhors TVA

27,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
104 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
100 mm
Nombre des dents
50
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
104 mm
Dm
70 mm
Dp
100 mm