20,66 €/ Unitéhors TVA
25,00 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Diamètre de moyeu | 70 mm |
Cercle de perçage | 96 mm |
Nombre des dents | 48 |
Largeur de denture | 20 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 16 mm |
De | 100 mm |
Dm | 70 mm |
Dp | 96 mm |