Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=46

  • ERIKS:13246326
  • Fabricant:8054652077318
Image 1
Ajouter à la liste

18,41 €/ Unitéhors TVA

22,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
96 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
92 mm
Nombre des dents
46
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
96 mm
Dm
60 mm
Dp
92 mm