16,91 €/ Unitéhors TVA
20,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Diamètre de moyeu | 60 mm |
Cercle de perçage | 88 mm |
Nombre des dents | 44 |
Largeur de denture | 20 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 35 mm |
A | 35 mm |
B | 20 mm |
D1 | 16 mm |
De | 92 mm |
Dm | 60 mm |
Dp | 88 mm |