Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=40

  • ERIKS:14032730
  • Fabricant:8054652077257
Image 1
Ajouter à la liste

15,02 €/ Unitéhors TVA

18,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
80 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
84 mm
Dm
50 mm
Dp
80 mm