Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=35

  • ERIKS:24202284
  • Fabricant:8054652077202
Image 1
Ajouter à la liste

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
74 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Cercle de perçage
70 mm
Nombre des dents
35
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
74 mm
Dm
45 mm
Dp
70 mm