Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=33

  • ERIKS:24207816
  • Fabricant:8054652077189
Image 1
Ajouter à la liste

11,34 €/ Unitéhors TVA

13,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
70 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Cercle de perçage
66 mm
Nombre des dents
33
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
14 mm
De
70 mm
Dm
45 mm
Dp
66 mm