Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=27

  • ERIKS:24206313
  • Fabricant:8054652077127
Image 1
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
58 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Cercle de perçage
54 mm
Nombre des dents
27
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
58 mm
Dm
40 mm
Dp
54 mm