Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=24

  • ERIKS:24211828
  • Fabricant:8054652077097
Image 1
Ajouter à la liste

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
52 mm
Diamètre de moyeu
35 mm
Cercle de perçage
48 mm
Nombre des dents
24
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
52 mm
Dm
35 mm
Dp
48 mm