Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=23

  • ERIKS:24208640
  • Fabricant:8054652077080
Image 1
Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
46 mm
Nombre des dents
23
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
50 mm
Dm
30 mm
Dp
46 mm