Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=22

  • ERIKS:23206614
  • Fabricant:8054652077073
Image 1
Ajouter à la liste

6,26 €/ Unitéhors TVA

7,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
48 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
44 mm
Nombre des dents
22
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
12 mm
De
48 mm
Dm
30 mm
Dp
44 mm