Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2 Z=13

  • ERIKS:24203415
  • Fabricant:8054652076984
Image 1
Ajouter à la liste

3,18 €/ Unitéhors TVA

3,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre de moyeu
20 mm
Cercle de perçage
26 mm
Nombre des dents
13
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
10 mm
De
30 mm
Dm
20 mm
Dp
26 mm