Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=56

  • ERIKS:13246366
  • Fabricant:8054652078001
Image 1
Ajouter à la liste

41,68 €/ Unitéhors TVA

50,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
145 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
140 mm
Nombre des dents
56
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
145 mm
Dm
100 mm
Dp
140 mm