Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=54

  • ERIKS:13246363
  • Fabricant:8054652077981
Image 1
Ajouter à la liste

40,94 €/ Unitéhors TVA

49,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
140 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
135 mm
Nombre des dents
54
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
140 mm
Dm
90 mm
Dp
135 mm