Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=51

  • ERIKS:13246360
  • Fabricant:8054652077950
Image 1
Ajouter à la liste

36,29 €/ Unitéhors TVA

43,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
132.5 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
127.5 mm
Nombre des dents
51
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
132.5 mm
Dm
90 mm
Dp
127.5 mm