Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=49

  • ERIKS:13246359
  • Fabricant:8054652077936
Image 1
Ajouter à la liste

32,14 €/ Unitéhors TVA

38,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
127.5 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
122.5 mm
Nombre des dents
49
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
127.5 mm
Dm
80 mm
Dp
122.5 mm