Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=48

  • ERIKS:13246358
  • Fabricant:8054652077929
Image 1
Ajouter à la liste

31,82 €/ Unitéhors TVA

38,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
125 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
120 mm
Nombre des dents
48
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
125 mm
Dm
80 mm
Dp
120 mm