Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=40

  • ERIKS:23206568
  • Fabricant:8054652077844
Image 1
Ajouter à la liste

24,52 €/ Unitéhors TVA

29,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
100 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
105 mm
Dm
70 mm
Dp
100 mm