Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=35

  • ERIKS:13246347
  • Fabricant:8054652077790
Image 1
Ajouter à la liste

18,56 €/ Unitéhors TVA

22,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
92.5 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
87.5 mm
Nombre des dents
35
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
92.5 mm
Dm
60 mm
Dp
87.5 mm