18,20 €/ Unitéhors TVA
22,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Diamètre de moyeu | 55 mm |
Prealésage | 16 mm |
Cercle de perçage | 85 mm |
Nombre des dents | 34 |
Largeur de denture | 25 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 16 mm |
De | 90 mm |
Dm | 55 mm |
Dp | 85 mm |