Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=30

  • ERIKS:23206574
  • Fabricant:8054652077745
Image 1
Ajouter à la liste

15,59 €/ Unitéhors TVA

18,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
75 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
16 mm
De
80 mm
Dm
55 mm
Dp
75 mm