Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=29

  • ERIKS:13246344
  • Fabricant:8054652077738
Image 1
Ajouter à la liste

13,87 €/ Unitéhors TVA

16,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
77.5 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
72.5 mm
Nombre des dents
29
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
14 mm
De
77.5 mm
Dm
50 mm
Dp
72.5 mm