Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=18

  • ERIKS:13246341
  • Fabricant:8054652077622
Image 1
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre de moyeu
35 mm
Prealésage
12 mm
Cercle de perçage
45 mm
Nombre des dents
18
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
12 mm
De
50 mm
Dm
35 mm
Dp
45 mm