Eriks

Engrenage droit avec moyeau module2.5 Z=15

  • ERIKS:23206600
  • Fabricant:8054652077592
Image 1
Ajouter à la liste

5,65 €/ Unitéhors TVA

6,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
42.5 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
37.5 mm
Nombre des dents
15
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
10 mm
De
42.5 mm
Dm
30 mm
Dp
37.5 mm