Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=69

  • ERIKS:13246282
  • Fabricant:8054652076366
Image 1
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
71 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
69 mm
Nombre des dents
69
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
71 mm
Dm
50 mm
Dp
69 mm