Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=65

  • ERIKS:13246277
  • Fabricant:8054652076328
Image 1
Ajouter à la liste

9,55 €/ Unitéhors TVA

11,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
67 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
65 mm
Nombre des dents
65
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
67 mm
Dm
50 mm
Dp
65 mm