Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=63

  • ERIKS:13246275
  • Fabricant:8054652076304
Image 1
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
65 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
63 mm
Nombre des dents
63
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
65 mm
Dm
50 mm
Dp
63 mm