Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=59

  • ERIKS:13246271
  • Fabricant:8054652076267
Image 1
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
61 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Cercle de perçage
59 mm
Nombre des dents
59
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
12 mm
De
61 mm
Dm
40 mm
Dp
59 mm