Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=47

  • ERIKS:13246263
  • Fabricant:8054652076144
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
49 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
47 mm
Nombre des dents
47
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
49 mm
Dm
30 mm
Dp
47 mm