Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=45

  • ERIKS:24211037
  • Fabricant:8054652076120
Image 1
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
47 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
45 mm
Nombre des dents
45
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
47 mm
Dm
30 mm
Dp
45 mm