5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Diamètre de moyeu | 30 mm |
Cercle de perçage | 43 mm |
Nombre des dents | 43 |
Largeur de denture | 15 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 25 mm |
A | 25 mm |
B | 15 mm |
D1 | 10 mm |
De | 45 mm |
Dm | 30 mm |
Dp | 43 mm |