Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=42

  • ERIKS:13246260
  • Fabricant:8054652076090
Image 1
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
44 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
42 mm
Nombre des dents
42
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
44 mm
Dm
30 mm
Dp
42 mm