Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=33

  • ERIKS:13246254
  • Fabricant:8054652076007
Image 1
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
35 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Cercle de perçage
33 mm
Nombre des dents
33
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
35 mm
Dm
25 mm
Dp
33 mm