Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=32

  • ERIKS:13246253
  • Fabricant:8054652075994
Image 1
Ajouter à la liste

3,86 €/ Unitéhors TVA

4,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
34 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Cercle de perçage
32 mm
Nombre des dents
32
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
34 mm
Dm
25 mm
Dp
32 mm