Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=26

  • ERIKS:13246249
  • Fabricant:8054652075932
Image 1
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
28 mm
Diamètre de moyeu
20 mm
Cercle de perçage
26 mm
Nombre des dents
26
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
10 mm
De
28 mm
Dm
20 mm
Dp
26 mm