Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=22

  • ERIKS:13753392
  • Fabricant:8054652075895
Image 1
Ajouter à la liste

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
24 mm
Diamètre de moyeu
16 mm
Cercle de perçage
22 mm
Nombre des dents
22
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
24 mm
Dm
16 mm
Dp
22 mm